LEDフラットセンサーライト

LEDフラットセンサーライト - 日動工業LEDフラットセンサーライト - 日動工業LEDフラットセンサーライト - 日動工業LEDフラットセンサーライト - 日動工業

人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。

用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52487673SLS-F10W8.7
8,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
52487689SLS-F20W16.7
11,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
52487698SLS-F30W27
15,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
52487707SLS-F50W48
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする