日動工業
エアコンプレッサー ぴんこん
乾式(オイルレス)エアコンプレッサーです。
本体に圧力計付、圧力調整はノブで簡単です。
用途
スプレーガン、エアブラシ、エアダスター、エアタッカーなどに
トラスコ品番
137-2046
空気取出口
常圧1
入力電線
3m(ポッキンプラグ付)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52487716
ACP-786
80
0.78
1.12
単相100
50/60
97
6
345
357
307
9.5
¥
43,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください