日動工業
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット
消費電力(W)
100V:501/200V:478
トラスコ品番
162-3612
幅(mm)
516
質量(kg)
16.8
高さ(mm)
330
奥行(mm)
300
電源(V)
100/200
色温度(K)
5000
配光角度(°)
30
明るさ(Lm)
67300
光色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra71
標準消費電力料金(50Hz)
13.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52487734
LEIS-480W-HVS-50K
¥
481,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください