曜日別特売

スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット

スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット - 日動工業
消費電力(W)100V:605/200V:576トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52487759LEIS-600N2-HS-50K
607,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする