曜日別特売

ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型

ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業
保護等級IP65コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000内容量1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
明るさ(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52487768L100B-D-H110-50K99(100V)・100(200V)18300
120,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52487777L100B-D-HM110-50K99(100V)・100(200V)17400
120,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52487786L150B-D-H110-50K148(100/200V)26800
140,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52487795L150B-D-HM110-50K148(100/200V)25300
140,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52487804L200B-D-H110-50K195(100V)・192(200V)35600
202,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52487813L200B-D-HM110-50K195(100V)・192(200V)33100
202,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする