ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 - 日動工業
消費電力(W)100V:104/200V:102トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52487829L100B-E39-H110-50K
114,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする