曜日別特売

ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 - 日動工業ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 - 日動工業
消費電力(W)100V:71/200V幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
アズワン品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52487838L70B-E39-H110-50K162-204530764-5061-8811600
90,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52487847L70B-E39-HM110-50K162-359434464-5061-8910500
90,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする