ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型

ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 - 日動工業
保護等級IP65消費電力(W)73(100V)・74(200V)コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)4.4高さ(mm)290芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52487856L70B-D-H110-50K12100
96,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52487865L70B-D-HM110-50K10500
96,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする