曜日別特売

フラットドラム

フラットドラム - 日動工業
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52487874XW-EB33-S3VCT2.0mm2-330
64,200
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする