日動工業
マルチウェイライト150W
床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。
ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番
161-8940
幅(mm)
381
全長(mm)
543
質量(kg)
7.4
タイプ
床スタンド
奥行(mm)
312
電源(V)
100
色温度(K)
5000
照度(Lx)
7460
寿命
60000
ライン照射角(°)
180
アズワン品番
64-5061-56
内容量
1台
注意
※クランプの取付可能サイズはΦ42.7~48.6です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
芯数
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52487883
L150W-HS-HM110-50K
25300
148
2芯・3芯兼用
5
¥
151,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください