日動工業
工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付)
ハネ径(cm)
45
トラスコ品番
162-0500
質量(kg)
5.6
電源(V)
100
羽根枚数
4
モーター
開放型
首振角度(°)
左45/右45/上40/下20
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番
64-5061-22
左右首振
○
上下角度調整
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488048
K-NV450E-ST
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください