日動工業
工場扇 開放式 アース付 壁掛けタイプ
ハネ径(cm)
45
トラスコ品番
162-2086
セット内容
壁面取付用ビス
質量(kg)
4.2
電源(V)
100
羽根枚数
4
モーター
開放型
首振角度(°)
左45/右45/下90
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
材質(羽根)
プラスチック
アズワン品番
64-5061-23
左右首振
○
上下角度調整
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488057
K-WNV450E
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください