曜日別特売

充電式LEDヘッドライト

充電式LEDヘッドライト - 日動工業

USBとAC100Vから充電が可能です。
ダイヤル式スイッチで簡単にHIGH/LOWの切替が可能です。

電球の種類LED明るさ(Lm)HIGH:200/LOW:100トラスコ品番148-8168セット内容充電アダプター、ヘルメットに固定可能なピタフック幅(mm)98高さ(mm)41質量(g)145奥行(mm)48センサーなし保護等級IP54バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5パターンLOW/HIGH切替式使用場所屋外型連続点灯時間(時間)2(HIGH)/4(LOW)照射角度(°)上下:140/左右:160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07750018SHL-A2W-CH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
13,0009,498
2,098
アウトレット
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
52488109SHL-A2W-CH-
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする