昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付

昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業

入力電圧(V)200 容量(kVA)3 トラスコ品番162-0492 幅(mm)260 質量(kg)17.5 高さ(mm)230 奥行(mm)235 コンセント個数6 コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2 電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m 保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-77 プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52488118 NTBO-EK330
154,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする