電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 - 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 - 日動工業

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。

質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488127NPDM-EK342P 15A 125V(アース付)4VCT330
57,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする