日動工業
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)
0.52
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番
148-8069
電源(V)
100
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8488-41
プラグタイプ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488163
DMB-E011W
2P 15A 125V(アース付)
1
SVCT
2P・15A・125V アース付
0.9
¥
30,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください