曜日別特売

通水デッキブラシ

通水デッキブラシ - 日本クリンテック通水デッキブラシ - 日本クリンテック通水デッキブラシ - 日本クリンテック通水デッキブラシ - 日本クリンテック

通水タイプなので、ホースに直接繋いで、水を流しながら掃除ができます。
大量の水で埃や泥をブラシしながら流せます
水切り付きです。
内径15ミリホースをご使用ください。

商品タイプ本体トラスコ品番149-7720長さ(mm)1430幅(mm)205質量(g)550材質(ブラシ部)ポリプロピレン・合成ゴム・PVC材質(グリップ)EVAスポンジ材質(ハンドル)チューブ被服鋼管繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524883036717102051430
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする