不二空機
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
内製修理にやさしい設計です。
手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途
鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.59
ホース取付口
Rc1/4
仕様
【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番
171-7329
全長(mm)
263
質量(kg)
0.74
スイッチ
リング式
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
ホース呼び径(Φmm)
9.5
アズワン品番
64-8522-27
排気方向
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488906
FG-26HL-20 6 FE
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください