富士グローブ
#6000 牛床皮背縫い
簡易包装タイプ
用途
建築・土木・溶接などの重作業
仕様
背縫い
トラスコ品番
177-0549
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
180
内容量
1ケース(120双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488915
1704
24.0
8.3
23.0
牛本革
¥
118,560
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください