ドデカエコ

ドデカエコ - 富士元工業ドデカエコ - 富士元工業

チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。
AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。

刃径(Φmm)37.1シャンク径(Φmm)32先端角(°)90全長(mm)150トラスコ品番188-3425質量(g)900アズワン品番64-8501-90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488924EMD3245T
34,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする