ZEXUS(ゼクサス)
LED ヘッドライト
保護等級
IPX4相当
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
明るさ(Lm)
トラスコ品番
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488985
ZX-165
240
240
160-6415
47
単4形アルカリ乾電池×3(別売)又はZEXUS専用充電池ZR-01(別売)
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
52488949
ZX-R10
320
320
160-6434
28
リチウムポリマー電池(内蔵型)
¥
4,800
取扱い終了
52488958
ZX-RR10
320
320
160-6435
28
リチウムポリマー電池(内蔵型)
¥
3,800
取扱い終了
52488967
ZX-RW10
320
320
160-6436
28
リチウムポリマー電池(内蔵型)
¥
3,800
取扱い終了
52488976
ZX-160X
230
230
160-6413
46
単4形アルカリ乾電池もしくは専用リチウムバッテリー
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください