BBKテクノロジーズ
ECOバルブチャージングホース
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途
エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用
長さ(cm)
90
質量(g)
210
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
継手口径
5/16フレア
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489003
EV-HR
赤
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52489019
EV-HB
青
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る