BBKテクノロジーズ
ECOバルブチャージングホースセット
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途
エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用
色
青、赤、黄(3本セット)
長さ(cm)
90
トラスコ品番
162-1767
セット内容
ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY
質量(g)
575
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
継手口径
5/16フレア
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489028
EV-HS
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る