曜日別特売

軽量フレアツール

軽量フレアツール - BBKテクノロジーズ
(2件のレビュー)

●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。

トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等内容量1個
注意
●ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
●本体にはラチェットハンドルは含まれておりません。純正ラチェットハンドルはT型ハンドル(DRH-700)または、ラチェットハンドル(NRH-3PT)をご用命下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52489055700-DPC
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52489055
2021-02-01
用途: エアコン工事
合同会社Z企画

ハンドルがないので配管の先が見えやすいです。とにかく軽い最高です。

対象商品 : 52489055
2020-05-29
用途: エアコン工事
フジイ電設電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく軽く、電動ドライバーで楽にフレアが作れて腕への負担も減りとても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
1が参考にしています
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする