BROWN(ブラウン/平井工具)
ブラウン パールドライバー
眼鏡や時計用の極小ネジに最適
用途
眼鏡や時計等の極小ネジの脱着に
全長(mm)
55
質量(g)
1.5
材質(軸)
軸部S45C
商品構成
セット品
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489073
D-45-30
-
1.6mm
30
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52489089
D-45C-30
プラス
No.0
30
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください