アレックス スリム100

アレックス スリム100 - ALLEXアレックス スリム100 - ALLEX

ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
ハンドル部のリングは、感触がソフトなエラストマー樹脂を使用し、やさしい指あたりになっています。
板厚1.5mmで、携帯に便利です。

用途事務用、携帯用材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)100質量(g)6刃長(mm)35刃厚(mm)1.5切断対象コピー用紙、封筒、ビニール内容量1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
リング色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5248914311161R10035レッド137-1576
950
879
967(税込)
当日出荷
5248915911161Y10035イエロー137-1577
950
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする