アレックス スリム140

アレックス スリム140 - ALLEXアレックス スリム140 - ALLEXアレックス スリム140 - ALLEXアレックス スリム140 - ALLEX

ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。

用途事務用、携帯用はさみ全長(mm)140刃長(mm)60材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)24刃厚(mm)1.8内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5248918611163R137-1581レッド
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
5248919511163Y137-1583イエロー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
5248920411163P137-1580ピンク
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
5248921311163S137-1582スカイブルー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
5248922911163176-3325赤、黄、黒(アソート)
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする