アレックス スリム140フッ素コート

アレックス スリム140フッ素コート - ALLEXアレックス スリム140フッ素コート - ALLEXアレックス スリム140フッ素コート - ALLEXアレックス スリム140フッ素コート - ALLEX
(1件のレビュー)

ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。
フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。

用途事務用、携帯用はさみ全長(mm)140刃長(mm)60材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)24刃厚(mm)1.5内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5248923811164R137-1586レッド
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5248924711164Y137-1588イエロー
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
5248925611164P137-1585ピンク
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
5248926511164S137-1587スカイブルー
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52489238
2022-03-08
用途: 細かいパーツの切り分け
卸売・小売業

細かいパーツを分けている細い溝に沿って切り分けたいため、刃が薄く刃渡りが長いハサミを探していました。
刃渡りはもう少し欲しかったのですが、薄刃で切れ味が良いので満足です。
切れ味の持続性はもう少し使ってみないとわかりませんが・・・プラスチックは得意ではないと説明書にあったので少し心配ですが薄いプラなのでたぶん大丈夫?かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする