ハードはさみ H-4

ハードはさみ H-4 - ALLEXハードはさみ H-4 - ALLEXハードはさみ H-4 - ALLEX

ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。
刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。
軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。

用途皮、布、ビニール紐、工作用全長(mm)189刃長(mm)52仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能トラスコ品番176-3330材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)2.5内容量1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
※切断能力は参考目安です。使用状況により若干異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5248927415154
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする