曜日別特売

40Vmax 充電式スライドマルノコ

40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコ - マキタ
(1件のレビュー)

左右両傾斜+パワフル高精度切断。
奥行きが変化しないスライド構造495mm。
ターンベース角度微調整機工。
「定回転制御」で安定した回転数。
優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。
高輝度LEDライトを装備。

最大切断寸法(mm)
ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4200付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52251213LS001GZ
109,700
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ充電式スライドマルノコ LS001GZ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52251213
2020-09-10
用途: リフォーム時
その他業種

40Vだからか、充電式とは思えないパワーで切断できる。
操作部は左側に集まっているので調整しやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする