日本シーム工業
ターミナルコーン
端末処理用の部品です。
材質/仕上
鉄/亜鉛電気メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52252717
TC- 16WP
【つば部】9.5
【接続フレキ】16
1/2・16
14.5
23
¥
120
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
52252726
TC- 22WP
【つば部】10.5
【接続フレキ】22
3/4・22
19.5
28
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
52252735
TC- 28WP
【つば部】11
【接続フレキ】28
1・28
25.5
35
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
52252744
TC- 36WP
【つば部】12.5
【接続フレキ】36
1-1/4・36
33
43.5
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
52252753
TC- 42WP
【つば部】14
【接続フレキ】42
1-1/2・42
38
49
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252769
TC- 54WP
【つば部】17
【接続フレキ】54
2・54
47.5
61
¥
390
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252778
TC- 70WP
【つば部】19.5
【接続フレキ】70
2-1/2・70
61
75.5
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください