厚鋼ストレートBOXコネクタ

厚鋼ストレートBOXコネクタ - 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ - 日本シーム工業

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。

材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52252787W-PCB-1635【取付】121/2・16CTG1614.5
400
319
351(税込)
当日出荷
52252796W-PCB-2239【取付】143/4・22CTG2219.5
550
439
483(税込)
当日出荷
52252805W-PCB-2845【取付】161・28CTG2825.5
780
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
52252814W-PCB-3645【取付】161-1/4・36CTG3633
1,120
869
956(税込)
当日出荷
52252823W-PCB-4248【取付】181-1/2・42CTG4238
1,630
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
52252839W-PCB-5451【取付】182・542・5447.5
2,260
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
52252848W-PCB-7062【取付】232-1/2・70CTG7061
3,170
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする