日本シーム工業
薄鋼ストレートBOXコネクタ
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52252857
W-PCB-19
35
【取付】12
1/2・16
CTC19
14.5
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
52252866
W-PCB-25
39
【取付】14
3/4・22
CTC25
19.5
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
52252875
W-PCB-31
45
【取付】16
1・28
CTC31
25.5
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252884
W-PCB-39
45
【取付】16
1-1/4・36
CTC39
33
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
52252893
W-PCB-51
48
【取付】18
1-1/2・42
CTC51
38
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252909
W-PCB-63
51
【取付】18
2・54
CTC63
47.5
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252918
W-PCB-75
62
【取付】23
2-1/2・70
CTC75
61
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください