日本シーム工業
厚鋼ストレートネジ付パイコン
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び
選択してください
1/2・16
3/4・22
1-1/4・36
1-1/2・42
1・28
2-1/2・70
2・54
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
接続ねじ
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52252927
W-PCC-16
1/2・16
CTG16
14.5
36
【取付】15.5
39
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252936
W-PCC-22
3/4・22
CTG22
19.5
43
【取付】15.5
39
¥
550
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252945
W-PCC-28
1・28
CTG28
25.5
51
【取付】18.5
47
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252954
W-PCC-36
1-1/4・36
CTG36
33
60
【取付】21
52
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252963
W-PCC-42
1-1/2・42
CTG42
38
64
【取付】23
55
¥
1,630
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252979
W-PCC-54
2・54
CTG54
47.5
77
【取付】24
58
¥
2,260
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
52252988
W-PCC-70
2-1/2・70
CTG70
61
93
【取付】25
66
¥
3,170
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください