曜日別特売

厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ

厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ - 日本シーム工業厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ - 日本シーム工業
内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
電線管サイズ
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52252997W-LC-16-161/2・16【接続】G1614.536【取付】1239
440
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
52253006W-LC-22-223/4・22【接続】G2219.543【取付】1440
600
449
494(税込)
当日出荷
52253015W-LC-28-281・28【接続】G2825.551【取付】1648
730
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
52253024W-LC-36-361-1/4・36【接続】G363360【取付】1650
1,130
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
52253033W-LC-42-421-1/2・42【接続】G423864【取付】1854
1,420
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
52253049W-LC-54-542・54【接続】G5447.577【取付】1858
2,140
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
52253058W-LC-70-702-1/2・70【接続】G706193【取付】2364
2,860
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする