曜日別特売

薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ

薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ - 日本シーム工業薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ - 日本シーム工業
内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
電線管サイズ
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52253067W-LC-16-191/2・16【接続】E1914.536【取付】1239
440
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
52253076W-LC-22-253/4・22【接続】E2519.543【取付】1440
600
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
52253085W-LC-28-311・28【接続】E3125.551【取付】1648
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
52253094W-LC-36-391-1/4・36【接続】E393360【取付】1650
1,130
919
1,011(税込)
当日出荷
52253103W-LC-42-511-1/2・42【接続】E513864【取付】1854
1,420
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
52253119W-LC-54-632・54【接続】E6347.577【取付】1858
2,140
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
52253128W-LC-70-752-1/2・70【接続】E756193【取付】2364
2,860
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする