防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材

防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材 信越化学工業

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。
塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。
溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。

用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など 主な用途コンクリート タイプ溶液 比重1.25 伸び(%)【切断時】230 有効成分0.75 引張強度(MPa)2.9 指触乾燥時間(分)20 硬さ(デュロメータA)60 密度1.51 外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム 希釈剤キシレン 粘度(Pa・s)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 性状溶液型(ゴム) 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52252324 Sコート57 白 1缶(1kg) 1L
オープン
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
52252333 Sコート57 白 1缶(20kg) 20L
オープン
96,980
106,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
52252349 Sコート57 グレイ 1缶(1kg) グレー 1L
オープン
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52252358 Sコート57 グレイ 1缶(20kg) グレー 20L
オープン
96,980
106,678 (税込)
47日以内出荷

返品不可
52252367 Sコート57 黒 1缶(1kg) 1L
オープン
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
52252376 Sコート57 黒 1缶(20kg) 20L
オープン
96,980
106,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
52252385 Sコート57 赤 1缶(1kg) 1L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
52252394 Sコート57 赤 1缶(20kg) 20L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする