信越化学工業
トップコート剤
透明度が高い光沢のあるトップコートです。
Mコート56 、Sコート57のトップコート。
用途
各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出し
色
クリア
タイプ
溶液
比重
0.96
伸び(%)
【切断時】130
有効成分
0.5
引張強度(MPa)
6
指触乾燥時間(分)
3
硬さ(デュロメータA)
93
密度
1.15
外観
【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス
希釈剤
トルエン
粘度(Pa・s)
7
性状
溶液型(ワニス)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52252403
Sコート58
1缶(1kg)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52252419
Sコート58
1缶(16kg)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください