YASUDA
新大大角凧
男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。
用途
縁起物・縁起の良い・レイアウトに
付属品
35m糸
材質
和紙・竹
質量(g)
120
寸法(cm)
63×48
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52251265
5108KN
勧進帳
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52251274
5108KW
川中島
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52251256
5108R
龍
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
52251283
5108H
七福神
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください