YASUDA
大角凧
男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。
用途
縁起物・縁起の良い・レイアウトに
付属品
35m糸
材質
和紙・竹
質量(g)
85
寸法(cm)
54×40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52251308
1002S
助六
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52251317
1002A
赤龍
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52251326
1002SI
白龍
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52251299
1002F
風林火山
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください