液晶式自動遮光面 アイボーグ180°

液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180° - SUZUKID(スズキッド)
(3件のレビュー)

日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。
ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。
今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。

用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
電源
遮光度
感度調整
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52253548EB-300PW1個ヘッドギアタイプソーラー電池+リチウム電池(CR-2450×2個)【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4~#8#8~#12(スイッチ切り替え)・#10ダイヤル調整(無段階)
62,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
65113135EB-300PWR1個ヘッドギアタイプソーラー電池+リチウム電池(CR-2450×2個)【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4~#8#8~#12(スイッチ切り替え)・#10ダイヤル調整(無段階)
62,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
※装着イメージ75595879EB-300PWH1個ヘルメット取付ソーラー電池+リチウム電池(CR-2450×2個)遮光前#3ダイヤル調整(無段階)戻り速度調整0.1秒~1.0秒(無段階)
59,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
※装着イメージ75595888EB-300PW/RH1個ヘルメット取付ソーラー電池+リチウム電池(CR-2450×2個)【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4~#8#8~#12(スイッチ切り替え)・#10ダイヤル調整(無段階)
74,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542298EB-300PWIS(収納バッグセット)1セットヘッドギアタイプソーラ電池+リチウム電池(CR2450)×2[遮光前]#3、[遮光時]中央#4~#8 / #8l~#12(切替スイッチ) 両側:#10無断化調整(ダイヤル調整)
59,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スター電器製造 スズキット アイボーグ180 EB-300PW
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52253548
2022-07-07
用途: 配管の溶接時
大川工業建設業・工事業

コスト面でもよく
視界性も良好でとても使いやすくおすすめです。
少し重たく感じるところが気になるぐらいです

対象商品 : 52253548
2022-04-02
用途: 溶接、グラインド用
有限会社石川ガス

一言で言ってこれは最高!
価格は、高いですが値段の価値はあります。

対象商品 : 52253548
2021-06-11
用途: 板金作業時
その他業種

何が苦手か、板金作業が苦手。板金作業の度に目を焼いていたのが嘘のよう。板金作業が楽しくて楽しくて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする