カクダイ
立水栓
仕様
節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)
5~35
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27
ハンドル形状
クロスハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6488-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52253846
700-003
¥
7,600
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください