曜日別特売

厨房用立形自在水栓

厨房用立形自在水栓 - カクダイ厨房用立形自在水栓 - カクダイ厨房用立形自在水栓 - カクダイ厨房用立形自在水栓 - カクダイ
呼び径(mm)13仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格内容量1個
注意
※写真のハンドル位置は水栓の止水時です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52253907700-435-13QR13
9,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする