カクダイ
2ハンドルシャワー混合栓
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様
パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018
規格
JIS規格
接続部ねじ
シャワーホース:G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52253943
139-801
一般
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
52253959
139-801K
寒冷地
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください