カクダイ
2ハンドルシャワー混合栓
上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ
左右組替え兼用
規格
JIS規格
接続部ねじ
シャワーホース:G1/2
取付穴径(Φmm)
厚さ(mm)
アズワン品番
64-6481-39
取付芯々(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52253986
152-303
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください