曜日別特売

シングルレバー混合栓(分水孔つき)

シングルレバー混合栓(分水孔つき) - カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき) - カクダイ

カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き

使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-92グリーン購入法適合内容量1個
注意
※分岐の場合は、019-001分水孔アダプターを別途お買い求めください。湯水両側に分岐することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52254004116-111K
44,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする