曜日別特売

シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイ

カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
寒冷地での使用 逆流防止機能なし

使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-90グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52254013116-110K
41,000
32,880
36,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする