市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。
感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。
JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。



約1年使用しての感想です。
tig溶接用に購入したのですが、CO2溶接時にもこれは効率が上がると感じ使用していたのですが、なぜか暗すぎる所や明るい所など遮光濃度にムラがあります。頭巾とヘルメットを被り、防塵マスクとタジマ製ハーフミラーの保護メガネを付けて作業をしています。露出してる頬の部分だけの日焼けが蓄積され、やむなく作業量が少なめのtig溶接時のみにこちらを使用してから頬の日焼けが軽減されました。
製品の不具合でしょうか?