曜日別特売

100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ

100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ - SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ - SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。

用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工定格使用率(%)40付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3内容量1台
注意
※電源コードの延長は3.5sq以上の太さで、10mまでとしてください。
※コンプレッサは内蔵しておりません。(必要エアー排出最低量50L/min)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52253584APC-15S
154,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【How to use】100Vエアープラズマカッター APC-15 エスパーダ15フォルテ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52253584
2021-01-26
用途: Cチャンネルトラス解体撤去
奈良工務所

思っていたより早くて綺麗です。ちょっとした仕事にわ便利です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする