Panasonic(パナソニック)
非常用照明器具(電源別置型)
電圧(V)
AC/DC100
仕様
LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
適合
低~中天井用(6mまで)
材質
カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.5
材質(本体)
鋼板
タイプ
天井直付型
材質(レンズ)
ガラス
非常灯評定番号
LCLH-03
埋込穴(Φmm)
-
内容量
1台
注意
※専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません
※水平天井取付専用。斜天井取り付け不可
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319366
NNFB84005
¥
54,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください